nVent Hoffman (Eldon) - DIN-sín, csatlakozódoboz, 400, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db) SX074535 - BDR3540
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szögprofil
Szélesség - 8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 15.75 mm
Magasság - 387 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074535
Gyártói cikkszám
BDR3540
Gyártói típuskód
BDR3540
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szögprofil
Szélesség:
8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
15.75 mm
Magasság:
387 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
35 mm
Szín:
egyéb
DIN-sín, csatlakozódoboz, 400, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db)