Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - DIN-sín, csatlakozódoboz, 500, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db) SX074536 - BDR3550

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - DIN-sín, csatlakozódoboz, 500, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db) SX074536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szögprofil

  • Szélesség - 8 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 19.69 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm

  • Magasság - 487 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074536

Gyártói cikkszám

BDR3550

Gyártói típuskód

BDR3550

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-szögprofil

Szélesség:

8 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

19.69 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

500 mm

Magasság:

487 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

35 mm

Szín:

egyéb

DIN-sín, csatlakozódoboz, 500, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db)