nVent Hoffman (Eldon) - DIN-sín, csatlakozódoboz, 600, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db) SX074537 - BDR3560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szögprofil
Szélesség - 8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 23.62 mm
Magasság - 587 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074537
Gyártói cikkszám
BDR3560
Gyártói típuskód
BDR3560
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szögprofil
Szélesség:
8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
23.62 mm
Magasság:
587 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
35 mm
Szín:
egyéb
DIN-sín, csatlakozódoboz, 600, Horganyzott acél, PQ=5 (1cs=5db)