Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Dokumentumtartó zseb, 800, Hasznos mélység 68 mm, ajtókeretre szerelve SX074719 - DRB800R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Dokumentumtartó zseb, 800, Hasznos mélység 68 mm, ajtókeretre szerelve SX074719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapcsolási rajz tasak

  • Szín - szürke

  • Anyag - fém

  • Magasság - 272 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074719

Gyártói cikkszám

DRB800R5

Gyártói típuskód

DRB800R5

Kivitel:

kapcsolási rajz tasak

Szín:

szürke

Anyag:

fém

Magasság:

272 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Mélység:

70 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

RAL-szám:

7035

Áttetsző:

Nem

Dokumentumtartó zseb, 800, Hasznos mélység 68 mm, ajtókeretre szerelve