Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Door Switch, Class 1, Div. 2 SX139376 - LEDHLSWITCH

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Door Switch, Class 1, Div. 2 SX139376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló

  • Erek száma - 2

  • Szín - szürke

  • Névleges keresztmetszet - 1.31 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574246560

Sonepar cikkszám

SX139376

Gyártói cikkszám

LEDHLSWITCH

Gyártói típuskód

LEDHLSWITCH

Tartozék fajtája:

kapcsoló

Erek száma:

2

Szín:

szürke

Névleges keresztmetszet:

1.31 mm2

Door Switch, Class 1, Div. 2