nVent Hoffman (Eldon) - Double protection gland M20 SX138493 - CED20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 8-13 mm
Kivitel - nyitott
Furatátmérő - 20.5 mm
Szín - szürke
Anyag - gumi
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574187320
Sonepar cikkszám
SX138493
Gyártói cikkszám
CED20
Gyártói típuskód
CED20
Kábelátmérőhöz:
8-13 mm
Kivitel:
nyitott
Furatátmérő:
20.5 mm
Szín:
szürke
Anyag:
gumi
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP67
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Double protection gland M20