Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Double protection gland M50 SX138497 - CED50

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Double protection gland M50 SX138497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 27-35 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Furatátmérő - 50.5 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574187368

Sonepar cikkszám

SX138497

Gyártói cikkszám

CED50

Gyártói típuskód

CED50

Kábelátmérőhöz:

27-35 mm

Kivitel:

nyitott

Furatátmérő:

50.5 mm

Szín:

szürke

Anyag:

gumi

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP67

Vízálló:

Igen

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Double protection gland M50