Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Double wall sidepanel 1800x600 SX140314 - SPMA1806

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Double wall sidepanel 1800x600 SX140314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Anyag - alumínium

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 1.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574226050

Sonepar cikkszám

SX140314

Gyártói cikkszám

SPMA1806

Gyártói típuskód

SPMA1806

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Anyag:

alumínium

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1.8 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7.04

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Double wall sidepanel 1800x600