nVent Hoffman (Eldon) - Double wall sidepanel 2000x600 SX140315 - SPMA2006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574226067
Sonepar cikkszám
SX140315
Gyártói cikkszám
SPMA2006
Gyártói típuskód
SPMA2006
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Double wall sidepanel 2000x600