Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Drop Hanger SX139168 - F44HDSS

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Drop Hanger SX139168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 152 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 298

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574240957

Sonepar cikkszám

SX139168

Gyártói cikkszám

F44HDSS

Gyártói típuskód

F44HDSS

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

152 mm

Magasságegységek száma (HE):

298

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Drop Hanger