nVent Hoffman (Eldon) - Drop Hanger SX139221 - F66HDSS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 206 mm
Magasságegységek száma (HE) - 387
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241138
Sonepar cikkszám
SX139221
Gyártói cikkszám
F66HDSS
Gyártói típuskód
F66HDSS
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
206 mm
Magasságegységek száma (HE):
387
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Drop Hanger