nVent Hoffman (Eldon) - Earthing copper angle 30x5 SX138950 - ECK01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 1
Anyag - réz
Névleges áram - 500 A
Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574231153
Sonepar cikkszám
SX138950
Gyártói cikkszám
ECK01
Gyártói típuskód
ECK01
Csatlakozók száma:
1
Anyag:
réz
Névleges áram:
500 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Szerelési lapok távolsága:
20 mm
Szigetelt beépítés:
Nem
Earthing copper angle 30x5