Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Earthing copper bar 30x05 SX138931 - ECB083005

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Earthing copper bar 30x05 SX138931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 32

  • Anyag - réz

  • Névleges áram - 500 A

  • Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574231306

Sonepar cikkszám

SX138931

Gyártói cikkszám

ECB083005

Gyártói típuskód

ECB083005

Csatlakozók száma:

32

Anyag:

réz

Névleges áram:

500 A

Csatlakozó kapcsok felülete:

kezeletlen

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Szerelési lapok távolsága:

20 mm

Szigetelt beépítés:

Nem

Earthing copper bar 30x05