nVent Hoffman (Eldon) - Earthing copper bar 30x5 SX138923 - ECB043005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 16
Anyag - réz
Névleges áram - 500 A
Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574231221
Sonepar cikkszám
SX138923
Gyártói cikkszám
ECB043005
Gyártói típuskód
ECB043005
Csatlakozók száma:
16
Anyag:
réz
Névleges áram:
500 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Szerelési lapok távolsága:
20 mm
Szigetelt beépítés:
Nem
Earthing copper bar 30x5