Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Earthing copper bar 40x10 SX138925 - ECB044010

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Earthing copper bar 40x10 SX138925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 16

  • Anyag - réz

  • Névleges áram - 940 A

  • Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574231245

Sonepar cikkszám

SX138925

Gyártói cikkszám

ECB044010

Gyártói típuskód

ECB044010

Csatlakozók száma:

16

Anyag:

réz

Névleges áram:

940 A

Csatlakozó kapcsok felülete:

kezeletlen

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Szerelési lapok távolsága:

20 mm

Szigetelt beépítés:

Nem

Earthing copper bar 40x10