Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Earthing copper bar 40x10 SX138929 - ECB064010

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Earthing copper bar 40x10 SX138929

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 24

  • Anyag - réz

  • Névleges áram - 940 A

  • Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574231283

Sonepar cikkszám

SX138929

Gyártói cikkszám

ECB064010

Gyártói típuskód

ECB064010

Csatlakozók száma:

24

Anyag:

réz

Névleges áram:

940 A

Csatlakozó kapcsok felülete:

kezeletlen

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Szerelési lapok távolsága:

20 mm

Szigetelt beépítés:

Nem

Earthing copper bar 40x10