nVent Hoffman (Eldon) - Earthing copper bar 40x10 SX138933 - ECB084010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 32
Anyag - réz
Névleges áram - 940 A
Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574231320
Sonepar cikkszám
SX138933
Gyártói cikkszám
ECB084010
Gyártói típuskód
ECB084010
Csatlakozók száma:
32
Anyag:
réz
Névleges áram:
940 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Szerelési lapok távolsága:
20 mm
Szigetelt beépítés:
Nem
Earthing copper bar 40x10