nVent Hoffman (Eldon) - Earthing copper flat 40x10 SX138952 - ECK03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 1
Anyag - réz
Névleges áram - 940 A
Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574231177
Sonepar cikkszám
SX138952
Gyártói cikkszám
ECK03
Gyártói típuskód
ECK03
Csatlakozók száma:
1
Anyag:
réz
Névleges áram:
940 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Szerelési lapok távolsága:
20 mm
Szigetelt beépítés:
Nem
Earthing copper flat 40x10