Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Egyszínu ajtó, 1800X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár SX074686 - DN1808R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Egyszínu ajtó, 1800X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár SX074686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 793 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

195 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074686

Gyártói cikkszám

DN1808R5

Gyártói típuskód

DN1808R5

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

793 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1782 mm

Védettség (IP):

IP66

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

17 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

4

Egyszínu ajtó, 1800X800, Lágyacél, 3mm dupla bitzár