Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekr álló, szerelőlap nélkül 2000X600X400, monoblokk lágyacél, 1 ajtós IP55 SN184872 - MKS20064PER5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekr álló, szerelőlap nélkül 2000X600X400, monoblokk lágyacél, 1 ajtós IP55 SN184872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

640 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN184872

Gyártói cikkszám

MKS20064PER5

Gyártói típuskód

MKS20064PER5

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7.04

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

433 W

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

14000 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

900 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

6000 N

Kikönnyítés:

Nem

Elosztószekr álló, szerelőlap nélkül 2000X600X400, monoblokk lágyacél, 1 ajtós IP55