Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 1000X1200X300, monoblokk 2 ajtós,szerlappal SS-316, IP55 SX074326 - ADR1001230-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 1000X1200X300, monoblokk 2 ajtós,szerlappal SS-316, IP55 SX074326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1200 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 1000 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

640 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074326

Gyártói cikkszám

ADR1001230-316

Gyártói típuskód

ADR1001230-316

Szélesség:

1200 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

1000 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

288 W

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

4000 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

400 N

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

3800 N

Kikönnyítés:

Nem

Elosztószekrény 1000X1200X300, monoblokk 2 ajtós,szerlappal SS-316, IP55