nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 1200X1200X400, monoblokk 2 ajtós,szerlappal SS-304, IP55 SX074327 - ADR1201240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 1200 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074327
Gyártói cikkszám
ADR1201240
Gyártói típuskód
ADR1201240
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
1200 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kefélt/csiszolt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
379 W
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
4000 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
400 N
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
3800 N
Kikönnyítés:
Nem