Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 1200X600X300, Higiénikus ház, 1 ajtós,szerlappal SS-316, IP66 SX074401 - AFS12063-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 1200X600X300, Higiénikus ház, 1 ajtós,szerlappal SS-316, IP66 SX074401

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 1200 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

416 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074401

Gyártói cikkszám

AFS12063-316

Gyártói típuskód

AFS12063-316

Szélesség:

600 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

1200 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Igen

Falbaépítés:

Nem

Zárak száma:

3

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Elosztószekrény 1200X600X300, Higiénikus ház, 1 ajtós,szerlappal SS-316, IP66