Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 180X240, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-316, IP66 SX074469 - ASR0182415-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 180X240, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-316, IP66 SX074469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 240 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 180 mm

  • Mélység - 150 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074469

Gyártói cikkszám

ASR0182415-316

Gyártói típuskód

ASR0182415-316

Szélesség:

240 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

180 mm

Mélység:

150 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

16 W

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

4000 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

280 N

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

1600 N

Kikönnyítés:

Nem

Elosztószekrény 180X240, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-316, IP66