nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 300X200X155, Higiénikus ház, 1 ajtós,szerlappal SS-316, IP66 SX074373 - AFS03021-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 300 mm
Mélység - 155 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074373
Gyártói cikkszám
AFS03021-316
Gyártói típuskód
AFS03021-316
Szélesség:
200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
300 mm
Mélység:
155 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Igen
Falbaépítés:
Nem
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Alkalmas kültéri használatra:
Igen