Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 300X250X155 1 ajtós szerelőlappal IP66 SX074969 - MAS0302515R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 300X250X155 1 ajtós szerelőlappal IP66 SX074969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 155 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074969

Gyártói cikkszám

MAS0302515R5

Gyártói típuskód

MAS0302515R5

Szélesség:

250 mm

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Mélység:

155 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Elosztószekrény 300X250X155 1 ajtós szerelőlappal IP66