Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 360X240, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-304, IP66 SX074476 - ASR0362415

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 360X240, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-304, IP66 SX074476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 240 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 360 mm

  • Mélység - 150 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074476

Gyártói cikkszám

ASR0362415

Gyártói típuskód

ASR0362415

Szélesség:

240 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

360 mm

Mélység:

150 mm

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kefélt/csiszolt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

27 W

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

4000 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

280 N

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

1600 N

Kikönnyítés:

Nem

Elosztószekrény 360X240, monoblokk 1 ajtós,szerlappal SS-304, IP66