Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 442X220X155, 1 ajtós,szerlappal Rozsdamentes 304, IP66, IP69K SX074890 - HDW0442215

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 442X220X155, 1 ajtós,szerlappal Rozsdamentes 304, IP66, IP69K SX074890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 220 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 442 mm

  • Mélység - 155 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074890

Gyártói cikkszám

HDW0442215

Gyártói típuskód

HDW0442215

Szélesség:

220 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

442 mm

Mélység:

155 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP69K

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Igen

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Elosztószekrény 442X220X155, 1 ajtós,szerlappal Rozsdamentes 304, IP66, IP69K