Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 552X390X210, 1 ajtós,szerlappal Rozsdamentes 304, IP66, IP69K SX074891 - HDW0553921

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 552X390X210, 1 ajtós,szerlappal Rozsdamentes 304, IP66, IP69K SX074891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 390 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 552 mm

  • Mélység - 210 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074891

Gyártói cikkszám

HDW0553921

Gyártói típuskód

HDW0553921

Szélesség:

390 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

552 mm

Mélység:

210 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP69K

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Igen

Zárak száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Elosztószekrény 552X390X210, 1 ajtós,szerlappal Rozsdamentes 304, IP66, IP69K