nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 772X390X210, 1 ajtós,szerlappal Rozsdamentes 304, IP66, IP69K SX074895 - HDW0773921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 390 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 772 mm
Mélység - 210 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074895
Gyártói cikkszám
HDW0773921
Gyártói típuskód
HDW0773921
Szélesség:
390 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
772 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP69K
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Igen
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X