nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény 772X610X210, 1 ajtós,szerlappal Rozsdamentes 304, IP66, IP69K SX074896 - HDW0776121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 610 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 772 mm
Mélység - 210 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074896
Gyártói cikkszám
HDW0776121
Gyártói típuskód
HDW0776121
Szélesség:
610 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
772 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP69K
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Igen
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X