Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény álló, 1600X1200X400, monoblokk 2 ajtós,szerlappal rozsdamentes 316,IP55 SX074792 - EKDS16124-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény álló, 1600X1200X400, monoblokk 2 ajtós,szerlappal rozsdamentes 316,IP55 SX074792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1200 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 1600 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

802 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074792

Gyártói cikkszám

EKDS16124-316

Gyártói típuskód

EKDS16124-316

Szélesség:

1200 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

1600 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Elosztószekrény álló, 1600X1200X400, monoblokk 2 ajtós,szerlappal rozsdamentes 316,IP55