Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény álló, 1600X800X600, sorolható ALU, 1 ajtó IP66 SN173727 - ECOM16086

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény álló, 1600X800X600, sorolható ALU, 1 ajtó IP66 SN173727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 1.6 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173727

Gyártói cikkszám

ECOM16086

Gyártói típuskód

ECOM16086

Szélesség:

800 mm

Anyag:

alumínium

Magasság:

1.6 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Igen

RAL-szám:

7.04

Zárak száma:

1

Szellőzőajtóval:

Igen

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Elosztószekrény álló, 1600X800X600, sorolható ALU, 1 ajtó IP66