Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény HD, 825X810X300, 1 ajtós, MP-vel, rozsdamentes 304, IP66, IP69K SX074897 - HDW0828130

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Elosztószekrény HD, 825X810X300, 1 ajtós, MP-vel, rozsdamentes 304, IP66, IP69K SX074897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 810 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 825 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

416 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074897

Gyártói cikkszám

HDW0828130

Gyártói típuskód

HDW0828130

Szélesség:

810 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

825 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Igen

Zárak száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Elosztószekrény HD, 825X810X300, 1 ajtós, MP-vel, rozsdamentes 304, IP66, IP69K