nVent Hoffman (Eldon) - Emelőberendezés, 5 mm Rozsdamentes, rekeszes házak emeléséhez (1cs=2db) SN173729 - LC02-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173729
Gyártói cikkszám
LC02-316
Gyártói típuskód
LC02-316
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
40 mm
Szín:
egyéb
Emelőberendezés, 5 mm Rozsdamentes, rekeszes házak emeléséhez (1cs=2db)