Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Emelőfül sorolt elosztóberendezésekhez, 2 rögzítési ponttal, horganyzott 600x100x40mm SX074920 - LC02

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Emelőfül sorolt elosztóberendezésekhez, 2 rögzítési ponttal, horganyzott 600x100x40mm SX074920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074920

Gyártói cikkszám

LC02

Gyártói típuskód

LC02

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

acél

Mélység:

40 mm

Szín:

egyéb

Emelőfül sorolt elosztóberendezésekhez, 2 rögzítési ponttal, horganyzott 600x100x40mm