nVent Hoffman (Eldon) - Emelőszemek (1cs=2db) SX074423 - AL9301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 54 mm
Magasság - 59 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074423
Gyártói cikkszám
AL9301
Gyártói típuskód
AL9301
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
54 mm
Magasság:
59 mm
Mélység:
40 mm
Emelőszemek (1cs=2db)