Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Érintkeződoboz, 120X122X86, Szürke burkolat, következő nélkül: MP, ABS, IP66 SX074649 - DABP121209GE

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Érintkeződoboz, 120X122X86, Szürke burkolat, következő nélkül: MP, ABS, IP66 SX074649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 120 mm

  • Szélesség - 122 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074649

Gyártói cikkszám

DABP121209GE

Gyártói típuskód

DABP121209GE

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

120 mm

Szélesség:

122 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

fedél

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

nincs

Mélység:

86 mm

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

0

Zárral:

Nem

Védettség (IP):

IP67

Modulok száma:

0

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

80 mm

Sorok száma:

0

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Nem

RAL-szám:

7.04

Vezetékbevezetések száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Felület:

kezeletlen

Érintkeződoboz, 120X122X86, Szürke burkolat, következő nélkül: MP, ABS, IP66