nVent Hoffman (Eldon) - Érintkeződoboz, 120X200X86, Szürke burkolat, következő nélkül: MP, ABS, IP66 SX074651 - DABP122009GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 120 mm
Szélesség - 200 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074651
Gyártói cikkszám
DABP122009GE
Gyártói típuskód
DABP122009GE
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
120 mm
Szélesség:
200 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
86 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
0
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Modulok száma:
0
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
80 mm
Sorok száma:
0
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7.04
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen