nVent Hoffman (Eldon) - Érintkeződoboz, 64X58X36, Alumínium, a következő nélkül: MP, IP66 SX074869 - HALP060604GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 64 mm
Szélesség - 58 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074869
Gyártói cikkszám
HALP060604GE
Gyártói típuskód
HALP060604GE
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
64 mm
Szélesség:
58 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
36 mm
Ház anyaga:
alumínium
Modulszélesség:
0
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Modulok száma:
0
Beépítési mélység:
30 mm
Sorok száma:
0
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen