nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 1200X300, Lágyacél SX074467 - ARF12030R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1.2 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1.2 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074467
Gyártói cikkszám
ARF12030R5
Gyártói típuskód
ARF12030R5
Szélesség:
1.2 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1.2 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7.04
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 1200X300, Lágyacél