nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 1200X400, Rozsdamentes acél 304 SX074525 - ASST124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1.2 mm
Mélység - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 1.2 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074525
Gyártói cikkszám
ASST124
Gyártói típuskód
ASST124
Szélesség:
1.2 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
1.2 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 1200X400, Rozsdamentes acél 304