nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 250X210, Lágyacél SX074447 - ARF02521R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Mélység - 210 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074447
Gyártói cikkszám
ARF02521R5
Gyártói típuskód
ARF02521R5
Szélesség:
250 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7.04
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 250X210, Lágyacél