nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 400X210, Rozsdamentes acél 304 SX074511 - ASST042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Mélység - 210 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074511
Gyártói cikkszám
ASST042
Gyártói típuskód
ASST042
Szélesség:
400 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 400X210, Rozsdamentes acél 304