Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 400X300, Lágyacél SX074453 - ARF04030R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 400X300, Lágyacél SX074453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074453

Gyártói cikkszám

ARF04030R5

Gyártói típuskód

ARF04030R5

Szélesség:

400 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7.04

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Nem

Esővédő, 400X300, Lágyacél