nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 500X155, Lágyacél SX074454 - ARF05015R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Mélység - 155 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074454
Gyártói cikkszám
ARF05015R5
Gyártói típuskód
ARF05015R5
Szélesség:
500 mm
Mélység:
155 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
155 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7.04
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 500X155, Lágyacél