nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 600X210, Rozsdamentes acél 304 SX074513 - ASST062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Mélység - 210 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074513
Gyártói cikkszám
ASST062
Gyártói típuskód
ASST062
Szélesség:
600 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 600X210, Rozsdamentes acél 304