nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 600X260, Lágyacél SX074459 - ARF06026R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Mélység - 260 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074459
Gyártói cikkszám
ARF06026R5
Gyártói típuskód
ARF06026R5
Szélesség:
600 mm
Mélység:
260 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7.04
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 600X260, Lágyacél