Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 600X300, Rozsdamentes acél 304 SX074515 - ASST063

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 600X300, Rozsdamentes acél 304 SX074515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074515

Gyártói cikkszám

ASST063

Gyártói típuskód

ASST063

Szélesség:

600 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Szellőzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Nem

Esővédő, 600X300, Rozsdamentes acél 304