Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 600X400, Lágyacél SX074461 - ARF06040R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 600X400, Lágyacél SX074461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074461

Gyártói cikkszám

ARF06040R5

Gyártói típuskód

ARF06040R5

Szélesség:

600 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7.04

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Nem

Esővédő, 600X400, Lágyacél